Beli angle valve di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MYCOM Angle Valve
    Mulai

    Rp1.999.900

    MYCOM Angle Valve
    Deskripsi:
    Angle valve JO 33 digunakan sebagai konektor/union untuk pipa-pipa tubing pada compressor unit (tubing oil, discharge, dsb.). Baik juga digunakan pada service valve, untuk purging atau drain di pipa refrigerant. Dapat digunakan untuk refrigerant ammonia dan freon.Biasa disebut juga dengan Valve Ammonia, Solenoid Valve Freon, Solenoid Valve Ammonia
    atribut:
    • Connection: Threaded Connection
    • Pneumatic Test Pressure (MPa): 2.4
    • Temperature (°C): -50 to +40
    • Body Material: Cast Iron
    • Maximum Working Pressure (MPa): 2
    • Refrigerant: NH3 (R717); R12; R22; R404A; R503
    • Valve Surface Material: Metal
  2. Braco Angle Valve Bronze
    Mulai

    Rp779.900

    Braco Angle Valve Bronze
    atribut:
    • Body Material: Bronze CAC406(BC6)
    • Disc Material: Bronze CAC406(BC6)
    • Stem Material: Brass C3771BD
  3. Braco Angle Valve Cast Steel F7312 -JIS 5K
    Mulai

    Rp2.299.900

    Braco Angle Valve Cast Steel F7312 -JIS 5K
    atribut:
    • Body Material: Cast Steel SC49
    • Disc Material: SUS SCS2
    • Flange: JIS B2220-5K
    • Seat: SUS SCS2
    • Stem Material: SUS SUS403
  4. DIXON VALVE COUPLING BR Angle Valve FNPT Inlet
    Mulai

    Rp6.499.900

  5. MYCOM Solenoid Valve Refrigerant (Katup Solenoid)
    Mulai

    Rp9.199.900

    MYCOM Solenoid Valve Refrigerant (Katup Solenoid)
    Deskripsi:
    Solenoid valve MYCOM made in Japan. Aktivasi untuk membuka dan menutup valve menggunakan "Direct Driving" electric power dari solenoid coil, bukan menggunakan pressure differential. Plunger terbuat dari bahan special wear resitant stainless steel yang memiliki durabilitas dan reliabilitas yang sangat baik. Dilengkapi dengan casing epoxy resin untuk coil dan terminal box yang waterproof, yang dirancang agar aman, dan agar mudah dalam melakukan pekerjaan wiring. Dilengkapi juga dengan Strainer (tipe With Strainer) untuk menjaga kebocoran solenoid valve karena plunger tersumbat kotoran. Dapat digunakan untuk refrigerant ammonia dan freon. Biasa disebut juga dengan Valve Ammonia, Solenoid Valve Freon, Solenoid Valve Ammonia
    atribut:
    • Pneumatic Test Pressure (MPa): 2.4
    • Temperature (°C): NH3 : -33 to -9; Freon : -40 to -14.5℃
    • Activation System: Direct driving, non-differential pressure type
    • Body Material: Cast Iron ASTM Class No.40 or equivalent
    • Maximum Working Pressure (MPa): 2
    • Rated Voltage (V/Hz): AC100-230/50-60
    • Refrigerant: NH3 (R717), R12, R22, R404A, R503
    • Valve Surface Material: Special Wear Resistant Stainless Steel Plunger
  6. MYCOM Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Mulai

    Rp2.799.900

    MYCOM Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    Pressure Gauge Nagano Keiki OEM MYCOM made in Japan. Telah memenuhi standar akurasi pengukuran tekanan JIS B 7505-1:2015 (accuracy class JIS1.6). Tersedia dengan berbagai variasi range tekanan, sehingga mempermudah dalam pemilihan jenis yang sesuai dengan range tekanan yang diinginkan. Dapat digunakan hingga tekanan vacuum -0.1Mpa (-1Bar). Dapat digunakan untuk refrigerant ammonia dan freon.Ukuran Connecting Part 3/8inch. Koneksi Vertical (tipe BU) : penggunaan di jalur pipaBiasa digunakan juga untuk Pressure Gauge Ammonia, Pressure Gauge Freon
    atribut:
    • Connecting Part Size (inch): 3/8
    • Material: Case Material Inner frame/Outer frame : SECC; Protection : IP32; Connecting Part : SUS316; Bourdon Tube : SUS316
    • Accuracy: JIS1.6 (JIS Accuracy Class 0.05)
    • Fluid: Gas, Liquid
    • Refrigerant: NH3 (R717), R12, R22, R404A, R503
  7. Braco Ball Valve Bronze 5K
    Mulai

    Rp1.099.900

    Braco Ball Valve Bronze 5K
    atribut:
    • Ball Material: Brass C3771BD
    • Body Material: Bronze BC6
    • Gasket: F4
    • Handwheel Material: Steel SS400
    • Stem Material: Brass C3771BD
  8. Kitz Class 150 Stainless Steel Ball Valves
    Mulai

    Rp3.099.900

    Kitz Class 150 Stainless Steel Ball Valves
    atribut:
    • Gasket Material: PTFE
    • Gland Packing Material: PTFE
    • Handle Material: Ductile Iron
  9. monotaro Flexible Duct (Selang Udara Fleksibel)
    Mulai

    Rp589.900

    monotaro Flexible Duct (Selang Udara Fleksibel)
    Deskripsi:
    The duct for air conditioning and ventilation
    atribut:
    • Operating Temperature Range (°C): -20 to 80
  10. Dwyer Magnesense Differential Pressure Transmitter
    Mulai

    Rp3.999.900

    Dwyer Magnesense Differential Pressure Transmitter
    Deskripsi:
    The Series MSX Pro Magnesense Differential Pressure Transmitter is the professional differential pressure transmitter meeting stringent industry standards with innovative global product design. The device has exceptional stability for use in critical building performance applications with the popular versatility of our original Series MS2 Magnesense II transmitter. The MSX Pro simplifies the ordering process to deliver the desired configuration, which reduces product setup time. The MSX Pro transmitter can provide a linear pressure output or a linear velocity output with the square root extraction from the transmitter. Additional parameters have been included to expand the square root capability to calculate flow. Dual voltage and milliamp output signals can be used to provide control and equipment output signal verification.
    atribut:
    • Wetted Materials: Consult Factory
    • Accuracy (FSO): ±1%
    • Current Consumption (Max. Consumption) (mA): 21
    • Display (optional): 4 Digit LCD
    • Electrical Entry (inch): 1/2 NPS Thread
    • Loop Resistance Current Output Max. (O): 0-1250
    • Loop Resistance VoltageOutput Max. (kO): Min. Load Resistance 1
    • Mounting: Wall Mounting
    • Output Signals: 4-20 mA (2-wire); 0-10 V or 0-5 V selectable (3-wire)
    • Power Requirements: 10-36 VDC (2-wire), 17-36 VDC or isolated 216-33 VAC (3-wire)
    • Process Connections: 1/8inch, 3/16inch, 1/4inch, 5 mm, and 6 mm ID flexible tubing.
    • Temperature Limit (°C): -20 to 70
    • Zero and Span Adjustments: Digital Push-Button
  11. Visero Dinamo Kipas
    Mulai

    Rp90.900

    Visero Dinamo Kipas
    Deskripsi:
    Dapat digunakan untuk kipas angin jenis box fan/kipas kotak.
  12. Proflex Duct Tape General Purpose (Lakban Duct)
    Mulai

    Rp47.900

    Proflex Duct Tape General Purpose (Lakban Duct)
    Deskripsi:
    Biasa digunakan untuk Ducting HVAC sebagai perekat / isolasi sekaligus memberikan tampak mengkilap metalik. Bahan Aluminium Foil
    atribut:
    • Material: Aluminium Foil
    • Tape Width (mm): 50
    • Tape Length (m): 20
  13. EMBRACO Kompresor AC
    Mulai

    Rp9.299.900

    EMBRACO Kompresor AC
    atribut:
    • UNSPSC: 40151607
    • Frequency (Hz): 60
    • Height (inch): 8
    • Line Connection Discharge I.D. (inch): 1/4
    • Phase: 1
  14. Braco Angle Hydrant Valve Bronze
    Mulai

    Rp3.799.900

    Braco Angle Hydrant Valve Bronze
    atribut:
    • Handwheel Material: Brass FC200
    • Packing Material: Brass NBR
  15. Suiden Flexible Duct for Jet Swivel Fan (Selang Udara Fleksibel)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Suiden Flexible Duct for Jet Swivel Fan (Selang Udara Fleksibel)
    Deskripsi:
    Duct-to-duct connection is easy. If you need a long duct, please purchase as many as you need.
    atribut:
    • Type: SP duct (simple duct for light work)
    • Length (m): 5
  16. SANEI (formerly Sanei Faucet Manufacturing Co., Ltd.) Angle ball valve with check
    Mulai

    Rp669.900

    SANEI (formerly Sanei Faucet Manufacturing Co., Ltd.) Angle ball valve with check
    atribut:
    • Connector: GxR
    • Handle Type: T type
    • Nominal Diameter (B): 1/2
    • Nominal Diameter A: 13
    • Shape: angle
    • Valve Type: Ball valve
  17. Flowcon Brush Angle Lockcable Ball Valve
    Mulai

    Rp98.900

    Flowcon Brush Angle Lockcable Ball Valve
    atribut:
    • Size (Inchxmm): 3/4x25
    • Body Material: Brass
    • Diameter Nominal (mm): 15
  18. MYCOM Refrigeration Oil for Ammonia System A1 (Oli Kompresor)
    Mulai

    Rp2.699.900

    MYCOM Refrigeration Oil for Ammonia System A1 (Oli Kompresor)
    Deskripsi:
    - MYCOM A1 is a high performance ammonia compressor lubricant made with ammonia compatible high purity hydrocracked, iso-dewaxed paraffinic base oil.- MYCOM A1 brings high efficiency to system due to special formulation with advanced seal conditioning and self-cleaning additive system, to prevent seal leakages for old system and also prolong system internal cleanliness free of sludge.- MYCOM A1 has optimum viscosity providing best compressor protection and minimizes oil loss with very low foaming tendency.- MYCOM A1 has properties of excellent thermal and oxidation resistance, as well as hydrolytic stability to support long extended service drain interval. It's low pour point character supports good oil flow at extreme condition.
    atribut:
    • Type: Paraffinic Oil
    • Viscosity Index: 100
    • Viscosity: 67.2 at 40°C; 8.7 at 100°C
    • Moisture (ppm): < 100 Low moisture spec
    • Base Oil Type: Ammonia Compatible Hydrotreated Group II (Paraffinic) Oil - Minimizes sludge formation, maximizes energy efficiency and mechanical reliability
    • Density (kg/m³): 872
    • Flash Point (°C): 244
    • Pour Point (°C): -42
    • Refrigerant: NH3 (R717)
    • Specific Gravity: 0.873
  19. MORIKAWA Stop Valve Straight (Katup Stop / Katup Ammonia)
    Mulai

    Rp1.599.900

    MORIKAWA Stop Valve Straight (Katup Stop / Katup Ammonia)
    Deskripsi:
    Morikawa valve made in Japan. Stop valve tipe straight untuk pemipaan sistem refrigerasi yang menggunakan ammonia dan freon. Valve surface menggunakan material khusus berbahan logam yang disebut White Metal, yang jauh lebih kuat dari bahan teflon yang digunakan pada valve umum, sehingga tidak rentan bocor. Di bagian gland menggunakan 2 lapis material, teflon packing dan gasket packing untuk memastikan kekedapan yang lebih baik. Dilengkapi dengan tutup berulir yang dapat ditutup untuk mencegah kebocoran dari dalam valve ke luar.Valve yang biasa digunakan untuk valve ammonia atau valve freon. Biasa digunakan juga untuk Ammonia Valve, Freon Valve, Valve CO2, High Preesure Valve
    atribut:
    • Connection: Welded Connection
    • Refrigerant: NH3 (R717), R22, R134A, R404A, R407C, R410A, R448A
Daftar Harga angle valve Terbaru October 2026
MYCOM Angle ValveRp1.999.900
Braco Angle Valve BronzeRp779.900
Braco Angle Valve Cast Steel F7312 -JIS 5KRp2.299.900
DIXON VALVE COUPLING BR Angle Valve FNPT InletRp6.499.900
MYCOM Solenoid Valve Refrigerant (Katup Solenoid)Rp9.199.900
MYCOM Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Rp2.799.900
Braco Ball Valve Bronze 5KRp1.099.900
Kitz Class 150 Stainless Steel Ball ValvesRp3.099.900
monotaro Flexible Duct (Selang Udara Fleksibel)Rp589.900
WEKA Flexible Hose for Axial Fan (Selang Kipas Aksial)Rp399.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)